WEISS Digital tryckmätare


Filter
Noggrannhet: +/- 0.5 Fullskala , Fodralfärg: Svart , Case Material: Glasförstärkt termoplast , Anslutningsplats: Sänk , Urtavla storlek: 4-1 / 2 " , Display: 4 siffror LCD , Visningsenheter: Psi, kPa, Kg/Sq cm, Bar, I Hg , Drifttemp. Räckvidd: -15 grader till 150 grader , Drivs av: Ljus, minst 10 lux , Upplösning: 1/4% Första halvan av intervallet, 1/2% övre halvan av intervallet , Sockelmaterial: 316 Stainless Steel
StilModellAnslutningsstorlekMätområdePris (ex moms)
A
DUGY2-0200-2L
1 / 2 "NPT0 till 200 psi3 942 SEK
A
DUGY2-1000-2L
1 / 2 "NPT0 till 1000 psi3 942 SEK
A
DUGY2-0400-2L
1 / 2 "NPT0 till 400 psi3 942 SEK
A
DUGY2-0200-4L
1 / 4 "NPT0 till 200 psi3 942 SEK
A
DUGY2-1000-4L
1 / 4 "NPT0 till 1000 psi3 942 SEK
A
DUGY2-0400-4L
1 / 4 "NPT0 till 400 psi3 942 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?