RIDGID 61187 Maskinstativ för gängning av rör | AB4DZA 1XEA1

RIDGID 61187 Rörgängningsmaskin Stativ Vikning

Finns i lager
Artikel: AB4DZA Modell: 61187Korsreferens: 1XEA1

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 328 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörgängningsmaskinstativ
Vikta mått17-1 / 2 "B x 12" D x 36 "H
Lastkapacitet1000 lb.
MaterialStål ram
Max. Benspridning51-1 / 2 "
Antal ben3
Övergripande djup47 "
Totala höjden27.5 "
Total bredd45.5 "
Stativ typBärbar, vikbar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.25
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)97.79
Fartygets bredd (cm)49.02
HS-kod8466308000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLastkapacitetMaterialAntal benÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddPris
RIDGID 92462 Stativhjulbricka | AA9RWP 1EZ17 92462400 lb.Stål ram225 "32 "40 "17 245 kr
RIDGID 92467 Hjul- och skåpstativ | AC4DZP 2ZB62 92467400 lb.Stålram och skåp225 "32 "50 "22 111 kr
RIDGID 67822 gängmaskinstativ för 4cpc5 | AD6YVD 4CPC9 67822350 lb.Stål ram310.5 "14 "11.5 "5 864 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RIDGID 61187 Rörgängningsmaskin Stativ Vikning
8 328 kr /enhet