INTERMATIC MIL72-serie tidsbrytare


Intermatic MIL72-seriens tidbrytare är designade för att styra utrustning eller enheter. Dessa omkopplare är programmerade att slå på/stänga av en enhet med schemalagda intervaller för att spara energi.

Filter
Förstärkare: 21 , Kontaktformulär: SPDT , Kapslingstyp: Plast , NEMA-betyg: 3R , Antal polacker: 2 , Bredd: 568678 "
StilModellSpänningDjupHöjdMax. TidsinställningMin. TidsinställningMonteraOperating temp.TypPris (ex moms)
A
MIL72AQTUZH-24
12 till 24 VAC/VDC3.3 "4.8 "23 timmar 45 min.15 min.Yta / DIN-skena-4 grader till 131 grader F.24-Hour-
RFQ
B
MIL72EQTUZ-24
12 till 24 VAC/VDC2.3 "3.8 "23 timmar 45 min.15 min.Flush-4 grader till 131 grader F.24-Hour3 015 SEK
C
MIL72EQWUZH-24
12 till 24 VAC/VDC2.3 "3.8 "6 dagar 22 timmar2 timmarFlush-4 grader till 131 grader F.7-Day-
RFQ
A
MIL72ASTUZH-24
24 VAC3.3 "4.6 "23 timmar 45 min.15 min.Yta / DIN-skena-40 grader till 185 grader F.24-Hour1 680 SEK
D
MIL72ESTUZ-24
24 VAC2.3 "3.8 "23 timmar 45 min.15 min.Flush-40 grader till 185 grader F.24-Hour1 417 SEK
E
MIL72ASWUZ-120
120 VAC3.3 "4.6 "6 dagar 22 timmar2 timmarYta / DIN-skena-40 grader till 185 grader F.7-Day1 088 SEK
A
MIL72ASTUZ-120
120 VAC3.3 "4.6 "23 timmar 45 min.15 min.Yta / DIN-skena-40 grader till 185 grader F.24-Hour-
RFQ
F
MIL72ESTUZH-120
120 VAC2.3 "3.8 "23 timmar 45 min.15 min.Flush-40 grader till 185 grader F.24-Hour1 681 SEK
G
MIL72ESWUZH-120
120 VAC2.3 "3.8 "6 dagar 22 timmar2 timmarFlush-40 grader till 185 grader F.7-Day2 897 SEK
E
MIL72ASWUZH-120
120 VAC3.3 "4.6 "6 dagar 22 timmar2 timmarYta / DIN-skena-40 grader till 185 grader F.7-Day2 877 SEK
E
MIL72ASTUZH-120
120 VAC3.3 "4.6 "23 timmar 45 min.15 min.Yta / DIN-skena-40 grader till 185 grader F.24-Hour-
RFQ
E
MIL72AQWUZH-120
120 VAC3.3 "4.6 "6 dagar 22 timmar2 timmarYta / DIN-skena-4 grader till 131 grader F.7-Day-
RFQ
A
MIL72ASTUZH-240
240 VAC3.3 "4.6 "23 timmar 45 min.15 min.Yta / DIN-skena-40 grader till 185 grader F.24-Hour1 657 SEK
A
MIL72AQTUZ-240
240 VAC3.3 "4.8 "23 timmar 45 min.15 min.Yta / DIN-skena-4 grader till 131 grader F.24-Hour2 987 SEK
H
MIL72ASWUZH-240
240 VAC3.3 "4.6 "6 dagar 22 timmar2 timmarYta / DIN-skena-40 grader till 185 grader F.7-Day-
RFQ

Funktioner

  • De är utrustade med captive trippers som tillåter 15-minutersintervaller på 24-timmarsmodeller och 2-timmarsintervaller på 7-dagarsmodeller.
  • De har en urtavla av klocktyp som är lätt att ställa in och en manuell omkopplare (med OFF / AUTO / ON-funktioner) för att styra timern vid strömavbrott.
  • Dessa elektromekaniska tidbrytare har en synkrondrift med självladdande batteribackup (upp till 72 timmar) och finns i yt-/DIN-skena/infällda varianter för snabb och säker installation.
  • MIL72-seriens timers är helt inneslutna i plasthölje och inkluderar en plintkåpa och undersockel för installation och hårda kablar.
  • De är idealiska för enfasapplikationer, såsom HVACR, pumpar, motorer, fläktkontroller, passerkontroller, jordbruksanläggningar och allmänna elektriska kretsar.

Standarder och godkännanden

  • AHRI
  • CE
  • CSA
  • UL
  • cRUus

Vanliga frågor

Hur ytmonterar man timern?

  • Ta bort det dammsäkra locket och lossa två skruvar på motsatta hörn.
  • Ta bort höljet som omsluter tidströmbrytaren och terminalkåpan bort från basen.
  • Placera en skruv genom förinställda hål i basen och skruva fast den på baksidan av panelen eller väggen.
  • Sätt tillbaka plintskyddet och tryck fast timern ordentligt på plug-in basen.
  • Fäst höljet och fäst det med skruvar.

Vad är captive trippers?

Captive trippers tillåter timers att kontrollera aktiviteter som måste utföras med jämna mellanrum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?