RIDGID 88232 Roll Groover, schema 10, 2-6 tums storlek | AA9NUL 1ED99

RIDGID 88232 Roll Groover, schema 10, 2-6 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AA9NUL Modell: 88232Korsreferens: 1ED99

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 664 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRoll Groover
AktiveringstypMatarskruv med 1/2 "spärrnyckel
JusteringstypMatarskruv med 1/2 "kvinnlig drivning
KapacitetSchema 10 stål, schema 40 stål / rostfritt stål 1-1 / 4 till 6 ", kopparrör typ K, L, M, DWV 2 till 8", schema 40 PVC 1-1 / 4 till 6 ", schema 80 PVC 1 -1/2, 2-1 / 2 till 3 "
Kräver3-1 / 2 "fritt utrymme för att färdas runt rör och minimalt 2-3 / 4" av exponerat rör för spårning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.25
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8461906090
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RIDGID 88232 Roll Groover, schema 10, 2-6 tums storlek
19 664 kr /enhet