Kroppsdia: 5.625 " , Bolt Circle Dia.: 7" , Plikt: Kontinuerlig luft-över , Ram: 48Y , Hz: 60 , Motorapplikation: H VAC/R , Motordesign: Permanent delad kondensator , Motoraxeldesign: Flat , Motor Sub Application: Kondensatorfläkt , Termiskt motorskydd: Bil , Motortyp: PSC , Fas: 1 , Resilient Ring Dia.: 2.5 " , Ring till Ring Center: 4.75 " , RPM-intervall: 1001-1100 , Servicefaktor: 1.0 , Axel Dia.: 1 / 2 " , Skafttyp: Flat , Studmönster: 2-1/4 x 2-1/4" , Dubbstorlek: 8-32 " , Termiskt skydd: Bil