Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RINGERSHANDSKAR 043-11 Handskar med skärmotstånd Nitril Dip Coat Xl Pr | AF7KLY 21TF54

RINGERS GLOVES 043-11 Cut Resist Handskar Nitril Dip Coat Xl Pr

Finns i lager
Artikel: AF7KLY Modell: 043-11Korsreferens: 21TF54
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
205SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlipp motståndshandskar
SlipmotståndNej
ANSI / ISEA Slitnivå4
ANSI / ISEA klippnivå3
ANSI / ISEA punkteringsnivå4
BakmaterialHPP
BeläggningstäckningPalm / fingrar
BeläggningsmaterialNitril
FärgGrå
ManschettenSticka
KlippClute
Skär resistentJa
FingermaterialHPP
Fingerstilfull
PalmmaterialHPP
PunkteringsbeständigJa
StorlekXL
Föreslagen användningsmiljöTorr / lätt olja
Tummen stilVinge

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.07
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)29.21
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod6116101300

Produktvarianter

ProduktModellStorlekPris
RINGERS HANDSKAR 043-08 Handskar med skärmotstånd Nitril Dip Coat S Pr | AF7KLV 21TF51 043-08S206SEK
RINGERSHANDSKAR 043-09 Handskar med skärmotstånd Nitril Dip Coat M Pr | AF7KLW 21TF52 043-09M206SEK
RINGERS HANDSKER 043-10 Skärbeständiga handskar Nitril Dip Coat L Pr | AF7KLX 21TF53 043-10L206SEK
RINGERSHANDSKAR 043-12 Handskar med skärmotstånd 3 Cut Level Xxl Pr | AF7KLZ 21TF55 043-122XL206SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RINGERS GLOVES 043-11 Cut Resist Handskar Nitril Dip Coat Xl Pr
205SEK /enhet