Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RIP TIE J-B9-C05-BK Kardborrband, 9 tums längd, 2.50 tum, 1 tums bredd, 90 lb draghållfasthet | CT9BVT 45FH85

RIP TIE J-B9-C05-BK kabellindning med krok-och-ögla, 9 tums längd, 2.50 tum, 1 tums bredd, 90 lb draghållfasthet

Finns i lager
Artikel: CT9BVT Modell: J-B9-C05-BKKorsreferens: 45FH85

Få det Maj 21, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

480SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWrap

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelförp. Antal.Pris
RIP TIE C-02-005-W Krok-och-öglemonterbart buntband, 2 tums längd, 0.75 tum, 1 tums bredd | CT9BQA 45FH65 C-02-005-WBuntband5345SEK
RIP TIE C-02-005-BK Krok-och-öglemonterbart buntband, 2 tums längd, 0.75 tum, 1 tums bredd | CT9BQB 45FH63 C-02-005-BKBuntband5345SEK
RIP TIE C-04-005-BK Krok-och-öglemonterbart buntband, 4 tums längd, 1.50 tum, 1 tums bredd | CT9BQC 45FH66 C-04-005-BKBuntband5443SEK
RIP TIE C-04-005-GY Kardborrbandsmonterbart buntband, 4 tums längd, 1.50 tum, 1 tums bredd | CT9BQD 45FH67 C-04-005-GYBuntband5443SEK
RIP TIE C-04-005-W Krok-och-öglemonterbart buntband, 4 tums längd, 1.50 tum, 1 tums bredd | CT9BQE 45FH68 C-04-005-WBuntband5443SEK
RIP TIE C-08-005-GY Krok-och-öglemonterbart buntband, 8 tums längd, 3.25 tum, 1 tums bredd | CT9BQF 45FH70 C-08-005-GYBuntband5522SEK
RIP TIE C-08-005-W Krok-och-öglemonterbart buntband, 8 tums längd, 3.25 tum, 1 tums bredd | CT9BQG 45FH71 C-08-005-WBuntband1522SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RIP TIE J-B9-C05-BK kabellindning med krok-och-ögla, 9 tums längd, 2.50 tum, 1 tums bredd, 90 lb draghållfasthet
480SEK /packa