VESTIL MPSR Series Magnetic Push Sweepers


Filter
Färg: Svart , Djup: 38 " , Handtag: Ja , Handtagsmaterial: Stål , Längd: 42 " , Material: Stål , Max. Längd: 38 " , Borttagningsprocess: Handtagsfrigöringsspak , Hjuldia.: 5 3 / 4 " , Hjulmaterial: Gummi
StilModellKapacitetHöjdMax. DragningskraftSopa breddBreddPris (ex moms)
A
MPSR-24
-40 "--31 "2 523 SEK
B
MPSR-24-B
50 Ibs41 "50 Ibs24 "39 "3 118 SEK
C
MPSR-36-B
70 Ibs39 "70 Ibs36 "42 "3 918 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?