EATON CA-serie komplett gjutna fallbrytare


Eaton CA-seriens kompletta strömbrytare är elektriska skyddsanordningar som automatiskt avbryter flödet av elektrisk ström i händelse av överbelastning eller kortslutning. De används i industriella och kommersiella miljöer där effektbrytarna utsätts för hårda ...förhållanden, såsom hög luftfuktighet, extrema temperaturer och vibrationer.Läs mer

Filter
AIC-betyg: 10kAIC @ 240V , Ramtyp: CA , Spänning: 240V
StilModellAmpsAntal polerPris (ex moms)
A
CA2100
100A238 269 SEK
A
CA3100
100A3-
RFQ
B
CA2125
125221 618 SEK
RFQ
A
CA3125
125A3-
RFQ
A
CA2150
150A221 618 SEK
A
CA3150
150A333 122 SEK
A
CA3175
175A333 122 SEK
A
CA2175
175A2-
RFQ
A
CA2200
200A2-
RFQ
A
CA3200
200A3-
RFQ
B
CA2225
225221 618 SEK
RFQ
A
CA3225
225A330 024 SEK

CA-serie komplett gjutna fallbrytare

Eaton CA -serie brytare är utformade för skydd mot kortslutning och överström. Dessa enheter har en termisk magnetisk utlösningsenhet för att ge både ögonblickligt och långvarigt strömbegränsande skydd. De är utrustade med bultmontering för smidig installation och reparation och inkluderar terminaler på laständen för att överföra ström till andra enheter längs kretsen. CA -ramkonstruktionen möjliggör ett avbrott på 10kA @ 240V och en maximal strömstyrka på 225A, perfekt för applikationer med omvänd matning. Dessa UL -listade brytare finns i 2 och 3 poliga konfigurationer på Raptor Supplies.

Arbetsmekanism

  • Deras utlösningsmekanism upptäcker när strömmen som flyter genom kretsen överstiger brytarens nominella kapacitet.
  • Vid överströmmar öppnar kontaktmekanismen och bryter den elektriska anslutningen.
  • Således avbryts strömmen av el, vilket skyddar utrustningen och människor från potentiella faror.

Vanliga frågor

Kan jag återställa en komplett gjuten strömbrytare?

Ja, när problemet som fick strömbrytaren att lösas är löst, kan användare återställa strömbrytaren genom att vrida på strömbrytaren eller trycka på återställningsknappen.

Hur väljer jag rätt strömstyrka för min kompletta gjutna strömbrytare?

Strömstyrkan bör vara lika med eller större än den maximala strömmen som flyter genom kretsen.

Hur underhåller jag min Eaton kompletta gjutna strömbrytare?

  • Kontrollera strömbrytaren med jämna mellanrum för att säkerställa att den fungerar korrekt.
  • Se till att kontakterna är rena och fria från skräp.

Hur vet jag om min strömbrytare behöver bytas ut?

Om din strömbrytare ofta löser ut eller om den visar tecken på slitage, såsom missfärgning eller smältning av plasthöljet, kan det vara dags att byta ut det.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?