RITTAL WM161208NC kapsling gångjärn 8.27dx 11.81wx 15.75h In | AE2ZEV 5AAA5

RITTAL WM161208NC Kapsling gångjärn 8.27dx 11.81wx 15.75h In

Finns i lager
Artikel: AE2ZEV Modell: WM161208NCKorsreferens: 5AAA5

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 477 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKapsling
GrundmaterialMetallisk
FärgLjusgrå
Djup8.3 "
Kapslingsfunktioner130 graders gångjärn, skruvmejselinsats
Typ av kapslingsskyddgångjärn
FinishPulverlackat
Packningpolyuretan
Höjd15.8 "
Inre panelVad ingår
IP-värde66
Knockouts / No Knockoutsknockouts
MaterialMålat kolstål
Metallmätare16
MonteringVägg
NEMA-betyg3R, 4, 12
Användbart öppningsdjup7.28 "
Bredd11.8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.9325
Fartygets höjd (cm)42.93
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)23.11
HS-kod8538100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialFärgDjupMetallmätareMonteringNEMA-betygAnvändbart öppningsdjupBreddPris
RITTAL WM201608NC kapsling gångjärn 8.27dx 15.75wx 19.7h tum | AE2ZEZ 5AAD3 WM201608NCMålat kolstålLjusgrå8.3 "16Vägg3R, 4, 127.28 "15.8 "5 167 kr
RITTAL WM202008NC kapsling gångjärn 8.27dx 19.7wx 19.7h tum | AE2ZFA 5AAD6 WM202008NCMålat kolstålLjusgrå8.3 "16Vägg3R, 4, 127.27 "19.7 "5 370 kr
RITTAL WM242408NC kapsling gångjärn 8.27dx 23.62wx 23.6h tum | AE2ZFB 5AAE5 WM242408NCMålat kolstålLjusgrå8.3 "16Vägg3R, 4, 127.25 "23.6 "5 877 kr
RITTAL WM121206NC kapsling gångjärn 6d x 12w x 12h tum | AE3PYC 5ENF7 WM121206NCMålat kolstålLjusgrå5.9 "16Vägg3R, 4, 124.92 "11.8 "3 850 kr
RITTAL 5113500 Kompakt kapsling gångjärn 47 tum höjd x 24 tum bredd | AG3DUG 32XA03 5113500Målat kolstålLjusgrå16 "16-12-24 "18 237 kr
RITTAL 5117500 Kompakt kapsling gångjärn, 47 "höjd, 32" vikt | AG3DUH 32XA04 5117500Målat kolstålLjusgrå16 "16-12-32 "21 656 kr
RITTAL 5123500 Kompakt kapsling gångjärn 47 tum höjd x 47 tum vikt | AG3DUJ 32XA06 5123500Målat kolstålLjusgrå16 "16-12-47 "29 701 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RITTAL WM161208NC Kapsling gångjärn 8.27dx 11.81wx 15.75h In
4 477 kr /enhet