lager: Boll , Kroppsdia.: 6.5 " , kondensator ingår: Inte nödvändig , Kondensator krävs: Ingen , Plikt: Kontinuerlig luft över , Hölje: Öppna Dripproof , Ram: 56CZ , Hz: 60 , Isoleringsklass: B , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motorapplikation: H VAC/R , Motordesign: Delad fas , Motorkapslingsdesign: Öppna Dripproof , Motoraxeldesign: Nycklad , Motor Sub Application: Direkt Dr Fan / Blower , Termiskt motorskydd: Bil , Motortyp: Delad fas , Nominell effektivitet: 62.0% , Total längd: 12 5 / 16 " , Fas: 1 , Rotation: CW / CCW , Axel Dia.: 5 / 8 " , Axelorientering: Horisontell , Skafttyp: Nycklad , Termiskt skydd: Bil , Spänning: 115 , Garanti: 1 år.