RIXSON 0608-ABACA Nh 90 Overhead dold Closer | AD6VUN 4AZY9

RIXSON 0608-ABACA Nh 90 Overhead dold Closer

Finns i lager
Artikel: AD6VUN Modell: 0608-ABACAKorsreferens: 4AZY9

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 944 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOverhead dold närmare
ArmtypEnstaka skådespelare
FärgSilver
DörrhanteringIcke-handig
FinishTråkig krom
Bostadshöjd1 11 / 16 "
Husets bredd12 45 / 64 "
Max. Dörrhöjd96 "
Max. Dörröppning90 grader
Max. Dörrbredd44 "
MonteringSidokant och nedre svängningar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.985
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)48.51
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod8302413000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Stängningstyp (håll öppen)
    • Max. Dörrtjocklek (1-3/4")
    • Max. Dörrvikt (200 pund)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RIXSON 0608-ABACA Nh 90 Overhead dold Closer
10 944 kr /enhet