Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROBERTSHAW 1980-030 Utbytande termoelement Snap Fit 30 tum | AA4QLY 12Z427

ROBERTSHAW 1980-030 Ersättande termoelement Snap Fit 30 In

Finns i lager
Artikel: AA4QLY Modell: 1980-030Korsreferens: 12Z427
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
138SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelErsättnings termoelement
Gas typLP / NG
Längd30 "
Särskild informationSnap-Fit-stil som enkelt kan justeras för praktiskt taget alla installationer
TipsstilSnap-Fit rostfritt stål
TypSnap-Fit
Spänning18 till 30 mV

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod8543709650
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdTipsstilTypSpänningPris
ROBERTSHAW 1970-018 Ersättnings termoelement gängat 18 tum | AA4QLQ 12Z420 1970-01818 "Gängat rostfritt stålGängad20 till 30 mV129SEK
ROBERTSHAW 1970-024 Ersättnings termoelement gängat 24 tum | AA4QLR 12Z421 1970-02424 "Gängat rostfritt stålGängad20 till 30 mV135SEK
ROBERTSHAW 1970-030 Ersättnings termoelement gängat 30 tum | AA4QLT 12Z422 1970-03030 "Gängat rostfritt stålGängad20 till 30 mV145SEK
ROBERTSHAW 1970-036 Ersättnings termoelement gängat 36 In | AA4QLU 12Z423 1970-03636 "Gängat rostfritt stålGängad20 till 30 mV165SEK
ROBERTSHAW 1970-048 Ersättnings termoelement gängat 48 tum | AA4QLV 12Z424 1970-04848 "Gängat rostfritt stålGängad20 till 30 mV191SEK
ROBERTSHAW 1980-018 Ersättnings termoelement Snap Fit 18 In | AA4QLW 12Z425 1980-01818 "Snap-Fit rostfritt stålSnap-Fit18 till 30 mV129SEK
ROBERTSHAW 1980-024 Ersättnings termoelement Snap Fit 24 In | AA4QLX 12Z426 1980-02424 "Snap-Fit rostfritt stålSnap-Fit18 till 30 mV119SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROBERTSHAW 1980-030 Ersättande termoelement Snap Fit 30 In
138SEK /enhet