LITTLE GIANT Mobilkorgar


Filter
Fackdjup: 15 " , Bin Höjd: 12.5 " , Kapacitet per hylla: 800 lb. , Caster Dia.: 6" , Hjulmaterial: Fenol , Hjultyp: (4) Vrid , Färg: Grå , Avsluta: Pulverlack , Mätare: 12 , Lastkapacitet: 2400 lb. , Antal hyllor: 3 , Totalt djup: 20 " , Totala höjden: 45.5 " , Total längd: 20 " , Total bredd: 32 "
StilModellFackets breddTotalt antal lagerplatserPris (ex moms)
A
MS4-1532-6PH
8"1222 191 SEK
B
MS3-1532-6PH
10.5 "920 486 SEK
C
MS2-1532-6PH
16 "620 243 SEK
D
MS1-1532-6PH
32 "318 483 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?