Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROBERTSHAW 1970-030 Ersättnings termoelement gängat 30 tum | AA4QLT 12Z422

ROBERTSHAW 1970-030 Ersättningstermoelement gängat 30 tum

Finns i lager
Artikel: AA4QLT Modell: 1970-030Korsreferens: 12Z422
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
145SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelErsättnings termoelement
Gas typLP / NG
Längd30 "
Särskild informationZip Nut möjliggör installation på praktiskt taget alla pilotbrännare
TipsstilGängat rostfritt stål
TypGängad
Spänning20 till 30 mV

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8543709650
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdTipsstilTypSpänningPris
ROBERTSHAW 1970-018 Ersättnings termoelement gängat 18 tum | AA4QLQ 12Z420 1970-01818 "Gängat rostfritt stålGängad20 till 30 mV129SEK
ROBERTSHAW 1970-024 Ersättnings termoelement gängat 24 tum | AA4QLR 12Z421 1970-02424 "Gängat rostfritt stålGängad20 till 30 mV135SEK
ROBERTSHAW 1970-036 Ersättnings termoelement gängat 36 In | AA4QLU 12Z423 1970-03636 "Gängat rostfritt stålGängad20 till 30 mV165SEK
ROBERTSHAW 1970-048 Ersättnings termoelement gängat 48 tum | AA4QLV 12Z424 1970-04848 "Gängat rostfritt stålGängad20 till 30 mV191SEK
ROBERTSHAW 1980-018 Ersättnings termoelement Snap Fit 18 In | AA4QLW 12Z425 1980-01818 "Snap-Fit rostfritt stålSnap-Fit18 till 30 mV129SEK
ROBERTSHAW 1980-024 Ersättnings termoelement Snap Fit 24 In | AA4QLX 12Z426 1980-02424 "Snap-Fit rostfritt stålSnap-Fit18 till 30 mV119SEK
ROBERTSHAW 1980-030 Utbytande termoelement Snap Fit 30 tum | AA4QLY 12Z427 1980-03030 "Snap-Fit rostfritt stålSnap-Fit18 till 30 mV138SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROBERTSHAW 1970-030 Ersättningstermoelement gängat 30 tum
145SEK /enhet