Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROBERTSHAW 2374-506 Tryckbrytare fast .02 | AF2RVB 6XJU9

ROBERTSHAW 2374-506 Tryckbrytare fast .02

Finns i lager
Artikel: AF2RVB Modell: 2374-506Korsreferens: 6XJU9

Få det Maj 14, Tisdag
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
764SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckavkännare
Djup3-1 / 4 "
Differential (in. WC)+/- 0.02
Elektrisk klassificering300 VA pilottjänst vid 115 till 277 VAC
Funktion Känsligt positivt, negativt eller differentiellt lufttryck
Höjd6.125 "
Monteringshål OC2-15 / 16 tum.
MonteringsplatsVertikal
Driftstemp. Räckvidd-40 till 180 F
Tryckinställningsområde0.05 tum toalett
Provledningskontakt1/4 "Slip-On
Byt typSPDT
TypH VAC/allmänt ändamål
Bredd3.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3645
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)16.76
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod9026204000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellByt typTypPris
ROBERTSHAW 2374-503 Tryckbrytare Guldkontakter | AF2RUZ 6XJU6 2374-503SPDTGuldkontakter1 279 kr
ROBERTSHAW 2374-504 Tryckbrytare Manuell återställning | AF2RVA 6XJU7 2374-504SPST NCManuell återställning1 400 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROBERTSHAW 2374-506 Tryckbrytare fast .02
764SEK /enhet