Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROBERTSHAW 2374-503 Tryckbrytare Guldkontakter | AF2RUZ 6XJU6

ROBERTSHAW 2374-503 Tryckomkopplare guldkontakter

Finns i lager
Artikel: AF2RUZ Modell: 2374-503Korsreferens: 6XJU6
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
1 279 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckavkännare
Djup3-1 / 4 "
Differential (in. WC)0.02 till 0.8
Elektrisk klassificering300 VA pilotdrift vid 115 till 277 VAC, 15 ampere ej induktiv till 277 VAC
Funktion Känsligt positivt, negativt eller differentiellt lufttryck
Höjd6.125 "
Monteringshål OC3-7 / 8 tum.
MonteringsplatsVertikal
Driftstemp. Räckvidd-40 till 180 F
Tryckinställningsområde0.05 till 12.0 tum. toalett
ProvledningskontaktIntegrerad kompression
Byt typSPDT
TypGuldkontakter
Bredd3.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5355
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)16.76
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod9026204000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellByt typTypPris
ROBERTSHAW 2374-504 Tryckbrytare Manuell återställning | AF2RVA 6XJU7 2374-504SPST NCManuell återställning1 400 kr
ROBERTSHAW 2374-506 Tryckbrytare fast .02 | AF2RVB 6XJU9 2374-506SPDTH VAC/allmänt ändamål764SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROBERTSHAW 2374-503 Tryckomkopplare guldkontakter
1 279 kr /enhet