Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROBERTSHAW 2374-507 Tryckbrytare .06-.8 | AF2RVC 6XJV0

ROBERTSHAW 2374-507 Tryckbrytare .06-.8

Finns i lager
Artikel: AF2RVC Modell: 2374-507Korsreferens: 6XJV0

Få det Maj 14, Tisdag
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
2 487 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckavkännare
Djup3-1 / 4 "
Differential (in. WC)+ / - 0.06
Elektrisk klassificering15A vid 125, 250 eller 277 VAC, ,5A vid 125 V DC, ,25A vid 250 VDC, 0.5 VA vid 24VAC
Funktion Känsligt positivt, negativt eller differentiellt lufttryck
Höjd6.125 "
Monteringshål OC3-9 / 16 tum.
MonteringsplatsVertikal
Driftstemp. Räckvidd-40 till 180 F
Tryckinställningsområde0.06 till 0.8 tum. toalett
ProvledningskontaktIntegrerad kompression
Byt typ(2) SPST NC
TypH VAC/allmänt ändamål
Bredd3.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5625
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)17.53
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod9026204000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdByt typPris
ROBERTSHAW 2374-502 Tryckomkopplare .05-12.0 | AF2RUY 6XJU5 2374-5022-7 / 8 "5 13 / 16 "SPDT844SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROBERTSHAW 2374-507 Tryckbrytare .06-.8
2 487 kr /enhet