Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROBERTSHAW 2374-502 Tryckomkopplare .05-12.0 | AF2RUY 6XJU5

ROBERTSHAW 2374-502 Tryckbrytare .05-12.0

Finns i lager
Artikel: AF2RUY Modell: 2374-502Korsreferens: 6XJU5

Få det Maj 14, Tisdag
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
844SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckavkännare
Djup2-7 / 8 "
Differential (in. WC)0.02 till 0.8
Elektrisk klassificering300 VA pilotdrift vid 115 till 277 VAC, 15 ampere ej induktiv till 277 VAC
Funktion Känsligt positivt, negativt eller differentiellt lufttryck
Höjd5 13 / 16 "
Monteringshål OC3-7 / 8 tum.
MonteringsplatsVertikal
Driftstemp. Räckvidd-40 till 180 F
Tryckinställningsområde0.05 till 12.0 tum. toalett
Provledningskontakt1/4 "Slip-On
Byt typSPDT
TypH VAC/allmänt ändamål
Bredd3.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.369
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)17.02
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod9026204000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdByt typPris
ROBERTSHAW 2374-507 Tryckbrytare .06-.8 | AF2RVC 6XJV0 2374-5073-1 / 4 "6.125 "(2) SPST NC2 487 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROBERTSHAW 2374-502 Tryckbrytare .05-12.0
844SEK /enhet