Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROBERTSHAW 5500-102 Elektrisk matlagningskontroll 120 / 240v | AB8RHK 26X373

ROBERTSHAW 5500-102 Elmatlagningskontroll 120/240v

Finns i lager
Artikel: AB8RHK Modell: 5500-102Korsreferens: 26X373
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
325SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk matlagningskontroll
Stamlängd1 13 / 16 "
Temp. Räckvidd0 till 450
TypOändlig
Spänning120 / 240 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8481809050
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Super Mercedes INF-120-519

Produktvarianter

ProduktModellStamlängdTemp. RäckviddTypSpänningPris
ROBERTSHAW 5500-103 Elektrisk matlagningskontroll Oändlig | AB8RHN 26X378 5500-1031 13 / 16 "0 till 450Oändlig120 / 240 VAC517SEK
ROBERTSHAW 5500-113 Oändlig elektrisk matlagningskontroll | AB8RHQ 26X381 5500-1131 13 / 16 "0 till 450Oändlig120 VAC560SEK
ROBERTSHAW 5300-613 Elektrisk matlagningskontroll 120 / 240v | AB8RHV 26X385 5300-6132"60 till 250Oändlig120 / 240 VAC3 304 kr
ROBERTSHAW 5210-124 Elektrisk tillagningskontroll Tstat-ersättning Z90644 | AE9MWL 6KXG2 5210-124--Termostat120 / 240 VAC1 938 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROBERTSHAW 5500-102 Elmatlagningskontroll 120/240v
325SEK /enhet