Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROBERTSHAW 5500-113 Oändlig elektrisk matlagningskontroll | AB8RHQ 26X381

ROBERTSHAW 5500-113 Elektrisk matlagningskontroll Infinite

Finns i lager
Artikel: AB8RHQ Modell: 5500-113Korsreferens: 26X381
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
560SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk matlagningskontroll
Stamlängd1 13 / 16 "
Temp. Räckvidd0 till 450
TypOändlig
Spänning120 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)9.91
Fartygets längd (cm)4.83
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod8536509020
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Super Mercedes INF-120-599B

Produktvarianter

ProduktModellStamlängdTemp. RäckviddTypSpänningPris
ROBERTSHAW 5500-102 Elektrisk matlagningskontroll 120 / 240v | AB8RHK 26X373 5500-1021 13 / 16 "0 till 450Oändlig120 / 240 VAC325SEK
ROBERTSHAW 5500-103 Elektrisk matlagningskontroll Oändlig | AB8RHN 26X378 5500-1031 13 / 16 "0 till 450Oändlig120 / 240 VAC517SEK
ROBERTSHAW 5300-613 Elektrisk matlagningskontroll 120 / 240v | AB8RHV 26X385 5300-6132"60 till 250Oändlig120 / 240 VAC3 304 kr
ROBERTSHAW 5210-124 Elektrisk tillagningskontroll Tstat-ersättning Z90644 | AE9MWL 6KXG2 5210-124--Termostat120 / 240 VAC1 938 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROBERTSHAW 5500-113 Elektrisk matlagningskontroll Infinite
560SEK /enhet