ROBINAIR 34788NI Kylmedelsåtervinningsmaskin, AC, 24 i bredd | AH8JLU 38UP52

ROBINAIR 34788NI Kylmedelsåtervinningsmaskin, AC, 24 i bredd

Finns i lager
Artikel: AH8JLU Modell: 34788NIKorsreferens: 38UP52

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

100 301 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRRR-maskin för kylmedel
Höjd48.5
Längd36 "
Max. Driftstemperatur120 grader
TypVÄXELSTRÖM

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 90.45
Fartygets höjd (cm)125.73
Fartygets längd (cm)92.71
Fartygets bredd (cm)63.5
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • RRR konstruerad för återvinning, laddning och återvinning av kylvätskor i bilunderhålls- och reparationstjänster
    • Stor flerspråkig grafisk display med helautomatiska inställningar för läckagetestning och laddning utan krav på manöverpanelens ventiler
    • Tillhandahåller automatisk oljeavtappning, insprutning, kylmedelspåfyllning och luftreningsanläggningar för användarens bekvämlighet, samt ett övervakningsfritt förfarande
    • Dubbelt hörbart och visuellt larm för automatisk rapportering av servicestatus eller felmeddelanden
    • Kylmedelshanteringssystem för visning av köldmedianvändning och övervakning av återstående filterlivslängd
    • Dubbla-pneumatiska bakhjul och två svängbara hjulhjul framåt för bärbarhet på arbetsplatsen

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdLängdPris
ROBINAIR 34788NI-H RRR Maskinhybridfordon A / C 36 tum längd | AH8JLT 38UP51 34788NI-H-48.536 "87 229 kr
ROBINAIR AC-1234-6 Köldmedium RRR-maskin A / C 36 tum längd | AH9VFX 44ZY98 AC-1234 648.5-36 "-
RFQ
ROBINAIR 34288NI Köldmedium RRR-maskin, A / C-typ, 29 tum L | CD2MRM 407K04 34288NI424229mm83 142 kr
ROBINAIR AC1234-4 Köldmediemaskin, 2.5 gal. Reservoarkapacitet, 122 grader. F Max. Temp. | CJ3DCF 416L15 AC1234-4---136 868 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROBINAIR 34788NI Kylmedelsåtervinningsmaskin, AC, 24 i bredd
100 301 kr /enhet