Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROCKWOOD 95R.26D Infälld draghandtag Clips/fästelement | AC9LYM 3HJC4

ROCKWOOD 95R.26D Infällda draghandtagsklämmor/fästen

Finns i lager
Artikel: AC9LYM Modell: 95R.26DKorsreferens: 3HJC4
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
768SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInfälld draghandtag
FärgSilver
Utskärningshöjd2-3 / 4 "
Utskärningsbredd1-11 / 16 "
FinishSatin Chrome
Grepplängd2-3 / 4 "
hårdvaraVad ingår
Belastningsgrad (J / N)N
MaterialGjutna mässing
MonteringstypKlämmor / fästelement
Total längd3.5 "
Plattjocklek7 / 8 "
Projektion1"
Skruvstorlek# 8 x 7/8 SMS

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8302419015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSkruvstorlekFärgFinishBelastningsgrad (J / N)MaterialTotal längdTotal breddProjektionPris
ROCKWOOD 94.32D Infällda draghandtagsklämmor / fästelement | AC9LYG 3HJA8 94.32D# 8 x 3/4 SMSSilversatinNAluminium / Mässing / Brons / Rostfritt stål5"3.5 "1"452SEK
ROCKWOOD 94.3 Infällda draghandtagsklämmor / fästelement | AC9LYJ 3HJC1 94.3# 8 x 3/4 SMSMässingPolerad mässingNAluminium / Mässing / Brons / Rostfritt stål5"3.5 "1"2 999 kr
ROCKWOOD 94.32DMS Infällda draghandtagsklämmor / fästelement | AC9LYK 3HJC2 94.32 DMS# 8 x 3/4 SMSSilversatinNAluminium / Mässing / Brons / Rostfritt stål5"3.5 "1"852SEK
ROCKWOOD 94.10 Infällda draghandtagsklämmor / fästelement | AC9LYL 3HJC3 94.10# 8 x 3/4 SMSBronzeBronzeNAluminium / Mässing / Brons / Rostfritt stål5"3.5 "1"2 999 kr
ROCKWOOD 95R.3 Infällda draghandtagsklämmor / fästelement | AC9LYN 3HJC5 95R.3# 8 x 7/8 SMSMässingPolerad mässingNGjutna mässing3.5 "-1"848SEK
ROCKWOOD 870.32D Infällda draghandtagsklämmor / fästelement | AC9MAX 3HJJ6 870.32D# 4 x 5/8 OH WSSilversatinNejMässing / rostfritt stål3-9 / 16 "1.375 "3-9 / 16 "76SEK
ROCKWOOD 860.32D Infällda draghandtagsklämmor / fästelement | AC9MAY 3HJJ7 860.32D# 4 x 5/8 OH WSSilversatinNMässing / rostfritt stål2.5 "2.5 "2.5 "154SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROCKWOOD 95R.26D Infällda draghandtagsklämmor/fästen
768SEK /enhet