Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROCKWOOD 870.32D Infällda draghandtagsklämmor / fästelement | AC9MAX 3HJJ6

ROCKWOOD 870.32D Infällda draghandtagsklämmor/fästen

Finns i lager
Artikel: AC9MAX Modell: 870.32DKorsreferens: 3HJJ6
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
76SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInfälld draghandtag
FärgSilver
Finishsatin
Grepplängd2-9 / 16 "
hårdvaraVad ingår
Belastningsgrad (J / N)Nej
MaterialMässing / rostfritt stål
MonteringstypKlämmor / fästelement
Total längd3-9 / 16 "
Total bredd1.375 "
Projektion3-9 / 16 "
Skruvstorlek# 4 x 5/8 OH WS

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod8302419015
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellSkruvstorlekFärgFinishBelastningsgrad (J / N)MaterialTotal längdTotal breddProjektionPris
ROCKWOOD 94.32D Infällda draghandtagsklämmor / fästelement | AC9LYG 3HJA8 94.32D# 8 x 3/4 SMSSilversatinNAluminium / Mässing / Brons / Rostfritt stål5"3.5 "1"452SEK
ROCKWOOD 94.3 Infällda draghandtagsklämmor / fästelement | AC9LYJ 3HJC1 94.3# 8 x 3/4 SMSMässingPolerad mässingNAluminium / Mässing / Brons / Rostfritt stål5"3.5 "1"2 999 kr
ROCKWOOD 94.32DMS Infällda draghandtagsklämmor / fästelement | AC9LYK 3HJC2 94.32 DMS# 8 x 3/4 SMSSilversatinNAluminium / Mässing / Brons / Rostfritt stål5"3.5 "1"852SEK
ROCKWOOD 94.10 Infällda draghandtagsklämmor / fästelement | AC9LYL 3HJC3 94.10# 8 x 3/4 SMSBronzeBronzeNAluminium / Mässing / Brons / Rostfritt stål5"3.5 "1"2 999 kr
ROCKWOOD 95R.26D Infälld draghandtag Clips/fästelement | AC9LYM 3HJC4 95R.26D# 8 x 7/8 SMSSilverSatin ChromeNGjutna mässing3.5 "-1"768SEK
ROCKWOOD 95R.3 Infällda draghandtagsklämmor / fästelement | AC9LYN 3HJC5 95R.3# 8 x 7/8 SMSMässingPolerad mässingNGjutna mässing3.5 "-1"848SEK
ROCKWOOD 860.32D Infällda draghandtagsklämmor / fästelement | AC9MAY 3HJJ7 860.32D# 4 x 5/8 OH WSSilversatinNMässing / rostfritt stål2.5 "2.5 "2.5 "154SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROCKWOOD 870.32D Infällda draghandtagsklämmor/fästen
76SEK /enhet