Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROCKWOOD BF107 X 70A.32D Pull Plate Barriärfri Dull 304 3 x 12 | AC3CEZ 2RGR6

ROCKWOOD BF107 X 70A.32D Dragplatta Barriärfri Matt 304 3 x 12

Finns i lager
Artikel: AC3CEZ Modell: BF107 X 70A.32DKorsreferens: 2RGR6
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
988SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDörrdragplatta
FinishTråkig typ 304
GreppstilBarriärfri runda
Grepptjocklek3 / 4 "
Längd12 "
MaterialRostfritt stål
MonteringYtmonterade skruvar
Projektion0.05 "
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.99
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)42.67
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod8302416015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishLängdMaterialMonteringProjektionBreddPris
ROCKWOOD BF107 X 70A.3 Dragplatta Barriärfri mässing 3 x 12 tum | AC3CFB 2RGR9 BF107 X 70A.3Polerad12 "MässingYtmonterade skruvar0.05 "3"1 470 kr
ROCKWOOD BF107 X 70B.32D316 Dragplatta Barriärfri 316 3 1/2 x 15 | AC3CFN 2RGU6 BF107 X 70B.32D316Tråkig typ 31615 "Rostfritt stålYtmonterade skruvar0.125 "3.5 "2 339 kr
ROCKWOOD BF107 X 70B.28 Dragplatta Barriärfri aluminium | AC3CFP 2RGU7 BF107 X 70B.28Dull15 "AluminiumYtmonterade skruvar0.125 "3.5 "723SEK
ROCKWOOD BF107 X 70C.32D Dragplatta Barriärfri Tråkig 304 4 x 16 | AC3CGA 2RGW3 BF107 X 70C.32DTråkig typ 30416 "Rostfritt stålYtmonterade skruvar0.05 "4"1 070 kr
ROCKWOOD BF107 X 70C.32316 Dragplatta Barriärfri Tråkig 316 4 x 16 | AC3CGB 2RGW5 BF107 X 70C.32316Tråkig typ 31616 "Rostfritt stålYtmonterade skruvar0.05 "4"2 357 kr
ROCKWOOD 132 X 70C.28 Dragplatta Ovalt grepp aluminium 4 x 16 tum | AH2QGQ 2RGV3 132 X 70C.28Dull16 "AluminiumYtmonterade skruvar0.05 "4"668SEK
ROCKWOOD 102 X 70C.28 Dragplatta runda grepp aluminium 4 x 16 tum | AH2QGT 2RGW1 102 X 70C.28Dull16 "AluminiumYtmonterade skruvar0.05 "4"1 001 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROCKWOOD BF107 X 70A.32D Dragplatta Barriärfri Matt 304 3 x 12
988SEK /enhet