Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RON-VIK 5730060 Filterskärm 2-1 / 4 tum rostfritt stål | AF2JWQ 6UJK0

RON-VIK 5730060 Filterskärm 2-1/4 tums rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AF2JWQ Modell: 5730060Korsreferens: 6UJK0

Få det Maj 14, Tisdag
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
79SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFilterskärm
FärgSilver
Diameter2 1 / 4 "
Höjd5.437 "
Längd2.25 "
MaterialRostfritt stål
Max. Vätsketemp.125 F
Max. Tryck100 @ 125F
Maska50
mikron304
screenRostfritt stål
Skärmområde (kvadrat-)38.27 kvm.
Skärmmaterial304 Stainless Steel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8421990080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterHöjdLängdMaterialSkärmmaterialPris
RON-VIK 5580320 Filterskärm 15/16 tum rostfritt stål | AF2JWK 6UJJ5 558032015 / 16 "1 11 / 32 "15 / 16 "Rostfritt stålRostfritt stål28SEK
RON-VIK 5730340 Filterskärm 1-1 / 2 tum rostfritt stål | AF2JWL 6UJJ6 57303401 1 / 2 "3.75 "1.5 "Rostfritt stål304 Stainless Steel50SEK
RON-VIK 5580140 Filterskärm 1-1 / 2 tum rostfritt stål | AF2JWM 6UJJ7 55801401 1 / 2 "3.75 "1.5 "polypropylenpolypropylen137SEK
RON-VIK 5580450 Filterskärm 2-1 / 4 tum rostfritt stål | AF2JWP 6UJJ9 55804502 1 / 4 "4 9 / 16 "2.25 "Rostfritt stålRostfritt stål79SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RON-VIK 5730060 Filterskärm 2-1/4 tums rostfritt stål
79SEK /enhet