RON-VIK

Ron-Vik har tillverkat kostnadseffektiv sil- och filtreringsutrustning i över 60 år. Med huvudkontor i Minneapolis, USA, har varumärket specialiserat sig på att designa och tillverka produkter genom att kombinera tråd eller syntetiskt nät med termoplaster eller plastisoler. Ron-Vik-produkter är användbara i lantbrukssprutor, högtryckstvättar, golvskrubber, dricksvattenförfilter, medicintekniska produkter och biltvättar. Läs mer

Filter

Vattensystem

Vattensystem Filter

FiltreringVisa alla

  • Inline-silar

    Konstruerad för att avlägsna föroreningar från vätske-, gas- eller ångledningar. Funktion av nylon / polypropen / rostfritt stål som klarar temperaturer upp till 125 grader F. Finns i FNPT, MNPT, HB och snabbkopplingsalternativ

Om RON-VIK

Ron-Vik-katalogen innehåller ett brett utbud av lågprofilserier, vanliga serier och stora serier in-line silar, sugledningssilar och tillbehör. Dessa silar är resistenta mot de flesta mineralsyror, saltlösningar och lösningsmedel och möjliggör enkel rengöring och underhåll. Ron-Viks filtersilar i rostfritt stål för enkelt underhåll och minimal stilleståndstid. Dessa silar kan monteras i vilken riktning som helst för att skydda silen från onödig stress och vibrationer. Märket erbjuder silar i svart glasfylld polypropen / vit 6/6 nylon / klara nylonmaterial.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Ron-Vik MPN korsar individuella referenser till motsvarande modellnummer för in-line silar. Så om du letar efter en sil som antingen är slut i lager eller föråldrad, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Ron-Vik-produkter tillgängliga.

Frakt & Leverans

Ron-Vik silar är små i storleken och levereras i flera delar, kräver därför noggrann förpackning eftersom vissa produkter kan skadas under frakt. Därför levereras de med bud och inte flygfrakt för minimala stillestånd.

Vanliga frågor

Hur väljer man mellan Ron-Viks lågprofils- och högprofilssilar?

Lågprofilsilar är fördelaktiga vid golvrengöring eller medicinska förnödenheter där flödeshastigheten är låg. Högprofilssilar är fördelaktiga på platser där hög flödeshastighet krävs.

Varför erbjuds packningar i olika färger?

Ron-Vik packningar är färgkodade som svarta för Buna, gröna för Viton och röda för EPDM för enkel identifiering.

Behöver jag ta bort hela silen från ledningen för rengöring?

Det finns ingen anledning att ta bort silen från ledningen. Ta bara bort skålen och använd inga inkompatibla kemikalier.

Vad är tryckklassificeringen för Ron-Vik silenheter?

  • 150 psi vid 70 grader Fahrenheit
  • 100 psi vid 125 grader Fahrenheit

Varumärkesexklusiva produkter