Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RONSTAN RF1743 Skivfiberkabelskiva Ytterdiameter 3/4 tum | AD7PCJ 4FRW4

RONSTAN RF1743 Skiva Fibrös rep Skiva Ytterdiameter 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AD7PCJ Modell: RF1743Korsreferens: 4FRW4

Få det Maj 20, Måndag
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
26SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelskiva
Bearing TypeBärfri
Blockera materialGjuten acetyl
Designad förFiberrep
Max. Kabelstorlek1 / 4 "
Monteringshål Dia.5 / 16 "
Rep Dia.1 / 4 "
Skiva Inside Dia.5 / 16 "
Skivmaterialacetal
Skiva utanför Dia.3 / 4 "
Skivbredd11 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8483509040
URSPRUNGSLANDAU

Produktvarianter

ProduktModellBearing TypeMonteringshål Dia.Rep Dia.Pris
RONSTAN RF1765 Sheave Fibrous Rope Sheave Od 2-5 / 8 tum | AD7PCG 4FRW2 RF1765Bärfri11 / 32 "3 / 16 "152SEK
RONSTAN RF1741 Skivfiberkabelskiva Ytterdiameter 3/4 tum | AD7PCH 4FRW3 RF1741Bärfri1 / 4 "1 / 4 "32SEK
RONSTAN RF578 Skivfiberkabelskiva Ytterdiameter 1 tum | AD7PCK 4FRW5 RF578Bärfri1 / 4 "1 / 4 "69SEK
RONSTAN RF1751 Skivfiberkabelskiva Ytterdiameter 1-1 / 2 tum | AD7PCL 4FRW6 RF1751Bärfri11 / 32 "1 / 4 "98SEK
RONSTAN RF1759 Sheave Fibrous Rope Sheave Id 11/32 tum | AD7PCM 4FRW7 RF1759Bärfri11 / 32 "9 / 16 "92SEK
RONSTAN RF129 Skivfiberkabelskiva Ytterdiameter 1-1 / 8 tum | AD7PCN 4FRW8 RF129Bärfri1 / 4 "5 / 16 "69SEK
RONSTAN RF251 Skivfiberkabelskiva Ytterdiameter 1-1 / 2 tum | AD7PCP 4FRW9 RF251Bärfri1 / 4 "5 / 16 "75SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RONSTAN RF1743 Skiva Fibrös rep Skiva Ytterdiameter 3/4 tum
26SEK /enhet