Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RONSTAN RF185 Enkel remskiva fast öga 2 tum längd | AD7PFN 4FTA1

RONSTAN RF185 Single Pulley Fixed Eye 2 tums längd

Finns i lager
Artikel: AD7PFN Modell: RF185Korsreferens: 4FTA1
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
365SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnkel remskiva
Fall Kvantitet1
Öga inuti Dia.3 / 16 "
FinishRostfritt stål
Höjd35 / 64 "
Material316SS
Max. Ladda660 lb
Total längd2"
Rep Dia.5 / 16 "
Skiva utanför Dia.1-1 / 8 "
Storlek2"
TypFixat öga
Hjuldiameter1.125 "
Bredd1.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8483509040
URSPRUNGSLANDAU

Produktvarianter

ProduktModellHöjdMax. LaddaTotal längdRep Dia.StorlekHjuldiameterBreddPris
RONSTAN RF661 Enkel remskiva fast öga 3/16 tum total längd 1 7 / 16in | AD7PDQ 4FRZ6 RF66113 / 32 "330 lb.1.437 "3 / 16 "1.437 "3 / 4 "3 / 4 "223SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RONSTAN RF185 Single Pulley Fixed Eye 2 tums längd
365SEK /enhet