Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RONSTAN RF661 Enkel remskiva fast öga 3/16 tum total längd 1 7 / 16in | AD7PDQ 4FRZ6

RONSTAN RF661 Single Pulley Fixed Eye 3/16 tum total längd 1 7/16 tum

Finns i lager
Artikel: AD7PDQ Modell: RF661Korsreferens: 4FRZ6
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
223SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnkel remskiva
Fall Kvantitet1
Öga inuti Dia.3 / 16 "
Ögonbredd3 / 16 "
FinishRostfritt stål
Höjd13 / 32 "
Material316SS
Max. Ladda330 lb.
Total längd1.437 "
Rep Dia.3 / 16 "
Skiva utanför Dia.3 / 4 "
Storlek1.437 "
TypFixat öga
Hjuldiameter3 / 4 "
Bredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8483509040
URSPRUNGSLANDAU

Produktvarianter

ProduktModellHöjdMax. LaddaTotal längdRep Dia.StorlekHjuldiameterBreddPris
RONSTAN RF185 Enkel remskiva fast öga 2 tum längd | AD7PFN 4FTA1 RF18535 / 64 "660 lb2"5 / 16 "2"1.125 "1.12 "365SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RONSTAN RF661 Single Pulley Fixed Eye 3/16 tum total längd 1 7/16 tum
223SEK /enhet