Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RONSTAN RF2429-10 Pad Eye 9900 Lb.wll | AE9BWV 6HJE3

RONSTAN RF2429-10 Pad Eye 9900 Lb.wll

Finns i lager
Artikel: AE9BWV Modell: RF2429-10Korsreferens: 6HJE3
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
1 327 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPad Eye
Djup2"
Längd2 27 / 32 "
MaterialRostfritt stål
Monteringsstilyta
Ringtjocklek3 / 8 "
Bredd2 27 / 32 "
Arbetsbelastningsgräns9900 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)36.83
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Hook Max. Öppning (7/8 ")

Produktvarianter

ProduktModellDjupLängdMaterialBreddArbetsbelastningsgränsPris
RONSTAN RF44 Pad Eye 2200 Lb.wll | AE9BWP 6HJD8 RF442"3 11 / 16 "316 Stainless Steel2.38 "2200 kg1 143 kr
RONSTAN RF415 Pad Eye 1100 Lb.wll | AE9BWQ 6HJD9 RF4152"3"316 Stainless Steel2"1100 lb.1 072 kr
RONSTAN RF416 Pad Eye 880 Lb.wll | AE9BWR 6HJE0 RF4161.5 "3.25 "316 Stainless Steel1.38 "880 kg884SEK
RONSTAN RF2429-06 Pad Eye 4400 Lb.wll | AE9BWT 6HJE1 RF2429-061.5 "2"Rostfritt stål2"4400 lb.1 026 kr
RONSTAN RF2429-08 Pad Eye 6600 Lb.wll | AE9BWU 6HJE2 RF2429-082"2.25 "Rostfritt stål2.25 "6600 lb.1 152 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RONSTAN RF2429-10 Pad Eye 9900 Lb.wll
1 327 kr /enhet