Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RONSTAN RF618 D Shackle Skruvstift 2975 Lb. | AE3UKD 5GAA2

RONSTAN RF618 D Shackle Skruvstift 2975 Lb.

Finns i lager
Artikel: AE3UKD Modell: RF618Korsreferens: 5GAA2

Få det Maj 7, Tisdag
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
207SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelD Fästning
Body Material316 Stainless Steel
Kroppsstorlek9 / 32 "
FinishNatural
Pin Dia.5 / 16 "
Stiftmaterial316 Stainless Steel
Stift stilSkruvstift
Slingbredd5 / 8 "
Bredd mellan ögonen5 / 8 "
Arbetsbelastningsgräns2975 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7312900000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstorlekPin Dia.SlingbreddArbetsbelastningsgränsPris
RONSTAN RF1806 D Shackle Skruvstift 660 Lb. | AE3UFC 5FZZ9 RF18061 / 8 "5 / 32 "11 / 32 "660 kg82SEK
RONSTAN RF616 D Shackle Skruvstift 880 Lb. | AE3UKB 5GAA0 RF6163 / 16 "3 / 16 "7 / 16 "880 kg70SEK
RONSTAN RF617 D Shackle Skruvstift 1545 Lb. | AE3UKC 5GAA1 RF6171 / 4 "1 / 4 "9 / 16 "1545 lb.116SEK
RONSTAN RF619 D Shackle Skruvstift 3970 Lb. | AE3UKE 5GAA3 RF6195 / 16 "3 / 8 "21 / 32 "3970 lb.306SEK
RONSTAN RF620 D Shackle Skruvstift 8265 Lb. | AE3UKF 5GAA4 RF6203 / 8 "1 / 2 "3 / 4 "8265 lb.637SEK
RONSTAN RF1035 D Shackle Skruvstift 12125 Lb. | AE3UKG 5GAA5 RF10351 / 2 "5 / 8 "1"12,125 lb.1 450 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RONSTAN RF618 D Shackle Skruvstift 2975 Lb.
207SEK /enhet