Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RONSTAN RF1806 D Shackle Skruvstift 660 Lb. | AE3UFC 5FZZ9

RONSTAN RF1806 D Shackle Skruvstift 660 Lb.

Finns i lager
Artikel: AE3UFC Modell: RF1806Korsreferens: 5FZZ9

Få det Maj 16, Torsdag
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
82SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelD Fästning
Body Material316 Stainless Steel
Kroppsstorlek1 / 8 "
FinishNatural
Pin Dia.5 / 32 "
Stiftmaterial316 Stainless Steel
Stift stilSkruvstift
Slingbredd11 / 32 "
Bredd mellan ögonen13 / 32 "
Arbetsbelastningsgräns660 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.81
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.24
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDAU

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstorlekPin Dia.SlingbreddArbetsbelastningsgränsPris
RONSTAN RF616 D Shackle Skruvstift 880 Lb. | AE3UKB 5GAA0 RF6163 / 16 "3 / 16 "7 / 16 "880 kg70SEK
RONSTAN RF617 D Shackle Skruvstift 1545 Lb. | AE3UKC 5GAA1 RF6171 / 4 "1 / 4 "9 / 16 "1545 lb.129SEK
RONSTAN RF618 D Shackle Skruvstift 2975 Lb. | AE3UKD 5GAA2 RF6189 / 32 "5 / 16 "5 / 8 "2975 lb.211SEK
RONSTAN RF619 D Shackle Skruvstift 3970 Lb. | AE3UKE 5GAA3 RF6195 / 16 "3 / 8 "21 / 32 "3970 lb.339SEK
RONSTAN RF620 D Shackle Skruvstift 8265 Lb. | AE3UKF 5GAA4 RF6203 / 8 "1 / 2 "3 / 4 "8265 lb.645SEK
RONSTAN RF1035 D Shackle Skruvstift 12125 Lb. | AE3UKG 5GAA5 RF10351 / 2 "5 / 8 "1"12,125 lb.1 609 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RONSTAN RF1806 D Shackle Skruvstift 660 Lb.
82SEK /enhet