Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROTORKLÄMME BE-62ST PA Hållningsring, 5/8 tum yttre diameter, 100pk | AE3EPB 5CU21

ROTOR CLIP BE-62ST PA hållarring, 5/8 tum yttre diameter, 100pk

Finns i lager
Artikel: AE3EPB Modell: BE-62ST PAKorsreferens: 5CU21
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
512SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBöjd E-stilhållningsring
Clearance Dia. (Släppte)0.960 "
Clearance Dia. Gratis OD0.940 "
FinishSvart fosfat
Passar spårdjup0.015 "
Passar Groove Dia.0.485 "
Passar spårbredd0.077 "
För Shaft Dia.5 / 8 "
Gratis ID0.480 "
Gratis OD0.940 "
Groove Dia. Tolerans+0.003 "
Spårviddstolerans+0.003 "
MaterialKolstål
Rockwell HårdhetRC47-52
Draghållfasthet150,000 psi
Tjocklek0.042 "
Tjocktolerans+/- 0.002 "
TypYttre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1485
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROTOR CLIP BE-62ST PA hållarring, 5/8 tum yttre diameter, 100pk
512SEK /packa