Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROTORKLÄMME BE-75ST PA Hållningsring, 3/4 tums yttre diameter, 25Pk | AE3EPC 5CU23

ROTOR CLIP BE-75ST PA hållarring, 3/4 tum yttre diameter, 25pk

Finns i lager
Artikel: AE3EPC Modell: BE-75ST PAKorsreferens: 5CU23
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
148SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBöjd E-stilhållningsring
Clearance Dia. (Släppte)1.140 "
Clearance Dia. Gratis OD1.120 "
FinishSvart fosfat
Passar spårdjup0.015 "
Passar Groove Dia.0.580 "
Passar spårbredd0.085 "
För Shaft Dia.3 / 4 "
Gratis ID0.574 "
Gratis OD1.120 "
Groove Dia. Tolerans+0.003 "
Spårviddstolerans+0.003 "
MaterialKolstål
Rockwell HårdhetRC47-52
Draghållfasthet150,000 psi
Tjocklek0.05 "
Tjocktolerans+/- 0.002 "
TypYttre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROTOR CLIP BE-75ST PA hållarring, 3/4 tum yttre diameter, 25pk
148SEK /packa