Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROTORKLÄMME C-125ST ZD Hållningsring, 1-1/4 tums yttre diameter, 25Pk | AE3EPU 5CU53

ROTOR CLIP C-125ST ZD hållarring, 1-1/4 tum yttre diameter, 25Pk

Finns i lager
Artikel: AE3EPU Modell: C-125ST ZDKorsreferens: 5CU53
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
179SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHalvmåners hållring
Clearance Dia. (Släppte)1.440 "
Clearance Dia. Gratis OD1.415 "
FinishGul zink
Passar spårdjup0.062 "
Passar Groove Dia.1.126 "
Passar spårbredd0.056 "
För Shaft Dia.1.25 "
Gratis ID1.110 "
Gratis OD1.415 "
Groove Dia. Tolerans+/- 0.004 "
Spårviddstolerans+0.004 "
MaterialKolstål
Rockwell HårdhetRC47-52
Draghållfasthet150,000 psi
Tjocklek0.05 "
Tjocktolerans+/- 0.002 "
TypYttre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROTOR CLIP C-125ST ZD hållarring, 1-1/4 tum yttre diameter, 25Pk
179SEK /packa