Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROTORKLÄMME C-25ST ZD Hållningsring, 1/4 tums yttre diameter, 100Pk | AE3EPG 5CU31

ROTOR CLIP C-25ST ZD hållarring, 1/4 tum yttre diameter, 100pk

Finns i lager
Artikel: AE3EPG Modell: C-25ST ZDKorsreferens: 5CU31

Få det Maj 20, Måndag
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
198SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHalvmåners hållring
Clearance Dia. (Släppte)0.330 "
Clearance Dia. Gratis OD0.311 "
FinishGul zink
Passar spårdjup0.015 "
Passar Groove Dia.0.220 "
Passar spårbredd0.029 "
För Shaft Dia.1 / 4 "
Gratis ID0.211 "
Gratis OD0.311 "
Groove Dia. Tolerans+/- 0.002 "
Spårviddstolerans+0.002 "
MaterialKolstål
Rockwell HårdhetRC49-54
Draghållfasthet120,000 psi
Tjocklek0.025 "
Tjocktolerans+/- 0.002 "
TypYttre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROTOR CLIP C-25ST ZD hållarring, 1/4 tum yttre diameter, 100pk
198SEK /packa