Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STARRETT C604R-18 tums linjal, satin kromfinish, flexibel | AC4HCE 2ZUW3 / 52680

STARRETT C604R-18 tums linjal, satin kromfinish, flexibel

Finns i lager
Artikel: AC4HCE Modell: C604R-18Korsreferens: 2ZUW3 / 52680
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
1 845 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStålregel, fjäderhärdad
ByggHärdat och härdat verktygsstål
FinishSatin Chrome
Graderingstyp4R
graderingar8: e, 16: e, 32: e, 64: e
Längd18 "
markeringarC604R-18
Bredd1.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.07
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)45.97
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod9017208080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Starrett C604R-18 är en 18-tums stålregel med precisionsmaskindelade grader (typ 4R) vid 8: e, 16: e, 32: e och 64: e. Den har två rader med tumfigurer, både längst upp och längst ner. Beroende på orienteringen av regeln anses avläsningen längst ner för mätning (från vänster till höger).
    • Den här Starrett-stålregeln har fjäderhärdad stålkonstruktion för flexibilitet och hållbarhet, och icke-bländande satinkromfinish för snabbavläsning och korrosionsbeständighet.

Produktvarianter

ProduktModellGraderingstypgraderingarLängdBreddPris
STARRETT C606R-6 stålregelfjäder härdat 6 tum 6r gradering | AC4HCA 2ZUV8 / 52652 C606R-66R50: e, 50: e, 10: e, 10: e6"3 / 4 "541SEK
STARRETT C604R-12 Stålregelfjäder Tempererad 12 tum 4r gradering | AC4HCD 2ZUW2 / 52679 C604R-124R8: e, 16: e, 32: e, 64: e12 "1"959SEK
STARRETT C607R-6 stålregelfjäder härdat 6 tum 7r gradering | AC4HCG 2ZUW5 / 52688 C607R-67R100: e, 64: e, 32: e, 16: e6"3 / 4 "627SEK
STARRETT C622R-6 Stålregelfjäder Tempererad 6 tum 10r gradering | AC4HCM 2ZUX1 / 56660 C622R-610R64: e, 32: a,6"3 / 4 "695SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT C604R-18 tums linjal, satin kromfinish, flexibel
1 845 kr /enhet