Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROTORKLÄMME DE-5SG Retain Ring, E Style, 6mm Extern Dia., 10Pk | AE3FQZ 5DA38

ROTOR CLIP DE-5SG Retain Ring, E Style, 6 mm yttre diameter, 10pk

Finns i lager
Artikel: AE3FQZ Modell: DE-5SGKorsreferens: 5DA38
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
88SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelE Stilhållningsring
Clearance Dia. (Släppte)11.30mm
Clearance Dia. Gratis OD10.85mm
FinishEnkel
Passar Groove Dia.5mm
Passar spårbredd0.74mm
För Shaft Dia.6mm
Gratis OD10.85mm
Groove Dia. Tolerans-0.08mm
Spårviddstolerans+ 0.05mm
MaterialRostfritt stål
Rockwell HårdhetRC48-53
Draghållfasthet120,000 psi
Tjocklek0.7mm
Tjocktolerans+/- 0.02mm
TypYttre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)0.25
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROTOR CLIP DE-5SG Retain Ring, E Style, 6 mm yttre diameter, 10pk
88SEK /packa