Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROTORKLÄMME DE-8ST PA Hållningsring, E-stil, 9 mm yttre diameter, 100pk | AE3KWM 5DV25

ROTOR CLIP DE-8ST PA-hållningsring, E-stil, 9 mm yttre diameter, 100pk

Finns i lager
Artikel: AE3KWM Modell: DE-8ST PAKorsreferens: 5DV25

Få det Maj 22, Onsdag
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
164SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelE Stilhållningsring
Clearance Dia. (Släppte)16.30mm
Clearance Dia. Gratis OD15.75mm
FinishSvart fosfat
Passar Groove Dia.8mm
Passar spårbredd1.05mm
För Shaft Dia.9mm
Gratis OD15.75mm
Groove Dia. Tolerans-0.09mm
Spårviddstolerans+ 0.05mm
MaterialKolstål
Rockwell HårdhetRC46-54
Draghållfasthet150,000 psi
Tjocklek1 mm
Tjocktolerans+/- 0.02mm
TypYttre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROTOR CLIP DE-8ST PA-hållningsring, E-stil, 9 mm yttre diameter, 100pk
164SEK /packa