Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROTORKLÄMME E-12SS Hållerring, E-stil, 1/8 tum yttre diameter, 100pk | AE3GNG 5DE45

ROTOR CLIP E-12SS Retain Ring, E Style, 1/8 tums yttre diameter, 100pk

Finns i lager
Artikel: AE3GNG Modell: E-12SSKorsreferens: 5DE45

Få det Maj 8, Onsdag
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
281SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelE Stilhållningsring
Clearance Dia. (Släppte)0.240 "
Clearance Dia. Gratis OD0.230 "
FinishEnkel
Passar spårdjup0.015 "
Passar Groove Dia.0.095 "
Passar spårbredd0.02 "
För Shaft Dia.1 / 8 "
Gratis ID0.094 "
Gratis OD0.230 "
Groove Dia. Tolerans+0.002 "
Spårviddstolerans+0.002 "
MaterialRostfritt stål
Rockwell HårdhetRC44-51
Draghållfasthet100,000 psi
Tjocklek0.015 "
Tjocktolerans+/- 0.002 "
TypYttre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)0.51
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROTOR CLIP E-12SS Retain Ring, E Style, 1/8 tums yttre diameter, 100pk
281SEK /packa