Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROTORKLÄMME E-37SS Retain Ring, E Style, 3/8 tums yttre diameter, 10Pk | AE3GNZ 5DE61

ROTOR CLIP E-37SS Retain Ring, E Style, 3/8 tums yttre diameter, 10pk

Finns i lager
Artikel: AE3GNZ Modell: E-37SSKorsreferens: 5DE61

Få det Maj 8, Onsdag
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
83SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelE Stilhållningsring
Clearance Dia. (Släppte)0.680 "
Clearance Dia. Gratis OD0.660 "
FinishEnkel
Passar spårdjup0.036 "
Passar Groove Dia.0.303 "
Passar spårbredd0.039 "
För Shaft Dia.3 / 8 "
Gratis ID0.300 "
Gratis OD0.660 "
Groove Dia. Tolerans+0.003 "
Spårviddstolerans+0.003 "
MaterialRostfritt stål
Rockwell HårdhetRC44-51
Draghållfasthet150,000 psi
Tjocklek0.035 "
Tjocktolerans+/- 0.002 "
TypYttre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROTOR CLIP E-37SS Retain Ring, E Style, 3/8 tums yttre diameter, 10pk
83SEK /packa