Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROTORKLÄMME E-50ST ZD Retain Ring, E Style, 1/2 tums yttre diameter, 100Pk | AE3CQE 5CE21

ROTOR CLIP E-50ST ZD hållarring, E-stil, 1/2 tum yttre diameter, 100pk

Finns i lager
Artikel: AE3CQE Modell: E-50ST ZDKorsreferens: 5CE21

Få det Maj 8, Onsdag
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
250SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelE Stilhållningsring
Clearance Dia. (Släppte)0.820 "
Clearance Dia. Gratis OD0.800 "
FinishGul zink
Passar spårdjup0.019 "
Passar Groove Dia.0.396 "
Passar spårbredd0.046 "
För Shaft Dia.1 / 2 "
Gratis ID0.392 "
Gratis OD0.800 "
Groove Dia. Tolerans+0.003 "
Spårviddstolerans+0.003 "
MaterialKolstål
Rockwell HårdhetRC47-52
Draghållfasthet150,000 psi
Tjocklek0.042 "
Tjocktolerans+/- 0.002 "
TypYttre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROTOR CLIP E-50ST ZD hållarring, E-stil, 1/2 tum yttre diameter, 100pk
250SEK /packa