Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROTORKLÄMMA HO-175SS Hållningsring, 1-3/4 tums inre diameter. | AE3GLZ 5DE15

ROTOR CLIP HO-175SS låsring, 1-3/4 tums inre diameter.

Finns i lager
Artikel: AE3GLZ Modell: HO-175SSKorsreferens: 5DE15
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
85SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStandardhållarring
Clearance Dia. (Komprimerad)1.260 "
Clearance Dia. (Släppte)1.360 "
FinishEnkel
Passar spårdjup0.054 "
Passar Groove Dia.1.858 "
Passar spårbredd0.068 "
För Bore Dia.1.75 "
Gratis OD1.942 "
Groove Dia. Tolerans+/- 0.005 "
Spårviddstolerans+0.004 "
Hål Dia.0.078 "
MaterialRostfritt stål
Rockwell HårdhetRC44-51
Draghållfasthet150,000 psi
Tjocklek0.062 "
Tjocktolerans+/- 0.003 "
TypInre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318240000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROTOR CLIP HO-175SS låsring, 1-3/4 tums inre diameter.
85SEK /enhet