ANVIL Rörklämmor


Städrörsklämmor är designade för upphängning av varma eller kalla rörledningar där det inte finns något behov av isolering.

Filter
Bredd: 1-5 / 8 "
StilModellMaterialStorlek
A
FIG 224
-4 "till 16"
RFQ
B
FIG 42SD-N
--
RFQ
C
FIG SOM 1300AS
--
RFQ
D
FIG SOM 3138
--
RFQ
B
FIG 42SD
--
RFQ
E
FIG 246
--
RFQ
F
Fig 295A
-1-1/2 "till 24"
RFQ
G
FIG 212
Kolstål1/2 "till 30"
RFQ
H
FIG 216
Kolstål3 "till 42"
RFQ
I
FIG 295H
Kolstål6 "till 36"
RFQ
J
FIG 103
Kolstål3/4 "till 8"
RFQ
K
FIG 100
Kolstål-
RFQ
L
FIG 295
Kolstål3/4 "till 36"
RFQ
M
FIG 138R
Formbart järn3/8 "till 3"
RFQ

Arbetsmekanism

  • Rören har en konisk gänga åtminstone i ena änden för att fixera delen via svetsfria ögonmuttrar eller ögonstänger.
  • Med klämytan vänd mot gängorna, skjut klämman på röret.
  • Skjut röret genom nyckelhålet in i den gängade klämenheten.
  • Skruva fast klämman tills den sitter ordentligt fast.

Funktioner

  • Städrörsklämmor har konstruktion av kolstål eller formbart järn för förbättrad hållbarhet respektive duktilitet.
  • De tål belastningar upp till 1040 lb, vid temperaturer från 650 till 750 grader Fahrenheit.
  • De har vanlig eller varmförzinkad yta med förzinkade bultar och muttrar för att motstå korrosion och säkerställa lång livslängd.
  • Dessa metallavtagbara modeller möjliggör montering av ett ställsystem och förhindrar rörledningskatastrofer.
  • De kan rymma rörstorlekar från 1-1/2 till 6 tum.

Kompatibla tillbehör

  • Anvil Eye Nötter: De har en smidd stålkonstruktion för strukturell styvhet.
  • Anvil Eye Stavar: De hjälper till med tät installation av rörklämmor och är gjorda av kolstål för hållbarhet och hållbarhet.

Standarder och godkännanden

  • FM
  • UL
  • ULC
  • ANSI

Vanliga frågor

Hur mäts rörklämmor?

  • Montera slangen på röret eller kopplingen, vilket expanderar slangen.
  • Mät den yttre diametern (OD) på slangen
  • Välj en klämma som kan rymma den diametern i ungefär mitten av dess klämområde.
  • Vi är här för att hjälpa!

    Letar du efter en del som inte finns här?