Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROTORKLÄMME HO-244ST ZD Låsring, 2-7/16 tum invändig diameter, 10Pk | AE3CPJ 5CB73

ROTOR CLIP HO-244ST ZD låsring, 2-7/16 tum invändig diameter, 10pk

Finns i lager
Artikel: AE3CPJ Modell: HO-244ST ZDKorsreferens: 5CB73
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
388SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStandardhållarring
Clearance Dia. (Komprimerad)1.860 "
Clearance Dia. (Släppte)2.000 "
FinishGul zink
Passar spårdjup0.072 "
Passar Groove Dia.2.584 "
Passar spårbredd0.086 "
För Bore Dia.2.437 "
Gratis OD2.702 "
Groove Dia. Tolerans+/- 0.006 "
Spårviddstolerans+0.005 "
Hål Dia.0.110 "
MaterialKolstål
Rockwell HårdhetRC47-52
Draghållfasthet150,000 psi
Tjocklek0.078 "
Tjocktolerans+/- 0.003 "
TypInre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318240000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROTOR CLIP HO-244ST ZD låsring, 2-7/16 tum invändig diameter, 10pk
388SEK /packa