Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROTORKLÄMME HO-37ST ZD Låsring, 3/8 tum invändig diameter, 50Pk | AE3CNA 5CB11

ROTOR CLIP HO-37ST ZD låsring, 3/8 tum invändig diameter, 50pk

Finns i lager
Artikel: AE3CNA Modell: HO-37ST ZDKorsreferens: 5CB11

Få det Maj 6, Måndag
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
145SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStandardhållarring
Clearance Dia. (Komprimerad)0.204 "
Clearance Dia. (Släppte)0.226 "
FinishGul zink
Passar spårdjup0.011 "
Passar Groove Dia.0.397 "
Passar spårbredd0.029 "
För Bore Dia.3 / 8 "
Gratis OD0.415 "
Groove Dia. Tolerans+/- 0.002 "
Spårviddstolerans+0.003 "
Hål Dia.0.041 "
MaterialKolstål
Rockwell HårdhetRC51-55
Draghållfasthet120,000 psi
Tjocklek0.025 "
Tjocktolerans+/- 0.002 "
TypInre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7318240000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROTOR CLIP HO-37ST ZD låsring, 3/8 tum invändig diameter, 50pk
145SEK /packa