Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROTORKLÄMME PO-100ST PA Pudelhållningsring, extern typ, 1 tums storlek, 25Pk | AE3CRL 5CE77

ROTOR CLIP PO-100ST PA Pudelhållningsring, extern typ, 1 tums storlek, 25Pk

Finns i lager
Artikel: AE3CRL Modell: PO-100ST PAKorsreferens: 5CE77

Få det Maj 8, Onsdag
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
427SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPudelstil kvarhållningsring
Clearance Dia. (Släppte)1.510 "
FinishSvart fosfat
Passar spårdjup0.070 "
Passar Groove Dia.0.860 "
Passar spårbredd0.086 "
För Shaft Dia.1"
Gratis ID0.812 "
Gratis OD1.415 "
Groove Dia. Tolerans+/- 0.010 "
Spårviddstolerans+0.008 "
MaterialKolstål
Rockwell HårdhetRC51-55
Draghållfasthet150,000 psi
Tjocklek0.078 "
Tjocktolerans+/- 0.003 "
TypYttre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.144
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROTOR CLIP PO-100ST PA Pudelhållningsring, extern typ, 1 tums storlek, 25Pk
427SEK /packa