Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROTORKLÄMME SE-118ST ZD Låsring, E-stil, Extern typ, 1-3/16 tum Dia., 25Pk | AE3CQK 5CE31

ROTOR CLIP SE-118ST ZD hållarring, E Style, Extern typ, 1-3/16 tum Dia., 25Pk

Finns i lager
Artikel: AE3CQK Modell: SE-118ST ZDKorsreferens: 5CE31

Få det Maj 8, Onsdag
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
357SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelE Stilhållningsring
Clearance Dia. (Släppte)1.670 "
Clearance Dia. Gratis OD1.626 "
FinishGul zink
Passar spårdjup0.020 "
Passar Groove Dia.1.079 "
Passar spårbredd0.068 "
För Shaft Dia.1.187 "
Gratis ID1.066 "
Gratis OD1.626 "
Groove Dia. Tolerans+0.005 "
Spårviddstolerans+0.004 "
MaterialKolstål
Rockwell HårdhetRC47-52
Draghållfasthet150,000 psi
Tjocklek0.062 "
Tjocktolerans+/- 0.003 "
TypYttre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1215
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROTOR CLIP SE-118ST ZD hållarring, E Style, Extern typ, 1-3/16 tum Dia., 25Pk
357SEK /packa