Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROTORKLÄMMA SE-14ST ZD Låsring, utvändig dia. 9/64, 100pk | AE3CPV 5CB93

ROTOR CLIP SE-14ST ZD Låsring, Extern Dia. 9/64, 100pk

Finns i lager
Artikel: AE3CPV Modell: SE-14ST ZDKorsreferens: 5CB93

Få det Maj 8, Onsdag
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
120SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelE Stilhållningsring
Clearance Dia. (Släppte)0.215 "
Clearance Dia. Gratis OD0.203 "
FinishGul zink
Passar spårdjup0.019 "
Passar Groove Dia.0.102 "
Passar spårbredd0.02 "
För Shaft Dia.9 / 64 "
Gratis ID0.100 "
Gratis OD0.203 "
Groove Dia. Tolerans+0.002 "
Spårviddstolerans+0.002 "
MaterialKolstål
Rockwell HårdhetRC48-53
Draghållfasthet100,000 psi
Tjocklek0.015 "
Tjocktolerans+/- 0.002 "
TypYttre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)0.51
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROTOR CLIP SE-14ST ZD Låsring, Extern Dia. 9/64, 100pk
120SEK /packa